Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefogen

Deurhaak staal verzinkt houtschroefdraad
SCHROEFOOG-HOUT-(A2K)-9,5X40

Art.-nr. 5067000115

EAN 4061975692740

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefogen

Art.-nr. 5067000115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Houtdraad7,8

Lengte (l1)

40 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

22 mm

Schachtdiameter (d2)

7,8 mm

Buitendiameter (d3)

27,6 mm

Binnendiameter (d4)

12 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. draagvermogen

80 kg

Ankerdiameter

12 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie