Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

SCHROEFNAGEL 6,2MM FORD

Art.-nr. 0500300009

EAN 4065746639934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

Art.-nr. 0500300009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden ingeschroefd voor verstelbare montage
  • Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.

  • De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.

  • Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

6,20-6,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

6,00-7,00 mm

Kopdiameter (A)

16,00 mm

Kophoogte (B)

1,50 mm

Lengte onder kop (C)

17,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1007932

installatielocatie

Universeel

Opname

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie