Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART

Art.-nr. 0501130052

EAN 4049557645858

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

Art.-nr. 0501130052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden ingeschroefd voor verstelbare montage
  • Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.

  • De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.

  • Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

8,70-8,70 mm

Min./max. bevestigingsdikte

4,00-5,00 mm

Kopdiameter (A)

15,00 mm

Kophoogte (B)

2,50 mm

Lengte onder kop (C)

26,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9046709093

installatielocatie

Achterbumper

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie