Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

BEKLEDINGSCLIP-SCHROEFNAGEL-TESLA-ZWART

Art.-nr. 0500300136

EAN 4099618451171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

Art.-nr. 0500300136

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden ingeschroefd voor verstelbare montage
  • Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.

  • De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.

  • Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

6,30-6,40 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-5,00 mm

Kopdiameter (A)

9,9 mm

Kophoogte (B)

1,50 mm

Lengte onder kop (C)

7,0 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Nylon (polyamide)

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Tesla

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1046705-00-C

installatielocatie

Universeel

Opname

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie