Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefloze slangklem laag model

Schroefloze slangklem
CLICK-SLANGKLEM-B7MM-D8,5MM-(9-10)

Art.-nr. 0541001085

EAN 4038898579816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefloze slangklem laag model

Art.-nr. 0541001085
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
Lage installatiehoogte, klein klembereik


Nauwkeurige montage, zelfs in de smalste ruimtes



Gladde binnenkant van band, ronde randen


Voorkomt verwonding en slangbeschadiging

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Brandstofontluchtingssysteem, airbag, luchtvoerende leidingen

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Breedte van de band

7 mm

Geschikt voor min./max. buitendiameter (Da)

9-10 mm

Nominale breedte (d1)

8,5 mm

Kleur

Groen

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afklemtang voor schroefloze slangklemmen

RADIATEUR AFKLEMTANG
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefloze slangklem assortiment 511 stuks in systeemkoffer

ASS-SLANGKLEM-SCHRLOOS-516DLG-SYSKO