Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefloze slangklem laag model

Schroefloze slangklem
CLICK-SLANGKLEM-B7MM-D11MM-(11,5-12)

Art.-nr. 0541001110

EAN 4038898579847

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefloze slangklem laag model

Art.-nr. 0541001110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lage installatiehoogte, klein klembereik


Nauwkeurige montage, zelfs in de smalste ruimtes



Gladde binnenkant van band, ronde randen


Voorkomt verwonding en slangbeschadiging

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Brandstofontluchtingssysteem, airbag, luchtvoerende leidingen

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Breedte van de band

7 mm

Geschikt voor min./max. buitendiameter (Da)

11,5-12,5 mm

Nominale breedte (d1)

11,0 mm

Kleur

Groen

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afklemtang voor schroefloze slangklemmen

RADIATEUR AFKLEMTANG
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefloze slangklem assortiment 511 stuks in systeemkoffer

ASS-SLANGKLEM-SCHRLOOS-516DLG-SYSKO