Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 3/8"19X27

Art.-nr. 087601019

EAN 4011231802734

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefkoppeling afdichting

Art.-nr. 087601019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Hoge drukweerstand

  • Uitstekende thermische stabiliteit

  • Goedgekeurd door DVGW

  • KTW-goedgekeurd
Opmerking

Omdat de temperatuur en druk onderling verband houden, kan de afdichting niet gelijktijdig aan beide maximumwaarden worden blootgesteld. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Dit betekent dat deze informatie gezien de talrijke toepassingsmogelijkheden slechts als richtlijn dient.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor buisschroefkoppelingen met platte afdichting zoals gebruikt in:


  • Sanitair- en verwarmingstechniek (gas en water)

  • Pijplijnbouw

  • Systeembouw

  • Machinebouw

Materiaal

Combinatie van grondstoffen, bestaande uit hoogwaardige aramidevezels, speciale vulstoffen en elastomeren

Kleur

Groen

Binnendiameter x buitendiameter x dikte (d1 x d2)

19 x 27 x 1,8 mm

Geschikt voor buis (inch)

3/8 inch

Max. bedrijfsdruk

100 bar

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

250 °C

Goedkeuringsmarkering

DVGW, KTW-aanbevelingen (Duits)

Asbestvrij

Ja

Resistent tegen

Water (goed), Gas (goed), Stoom (goed), Olie (goed), Zuur (goed), Loog (goed)

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1

AFDCHTRNG-KIT-ASBESTVRIJ-VERWARM-SYSKO