Schroefkoppeling afdichting
CV AFDICHTRING ASBESTVRY 1/2"24X34
Art.-nr. 087601024
EAN 4011231802772
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge drukweerstand
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Goedgekeurd door DVGW
- KTW-goedgekeurd
Omdat de temperatuur en druk onderling verband houden, kan de afdichting niet gelijktijdig aan beide maximumwaarden worden blootgesteld. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Dit betekent dat deze informatie gezien de talrijke toepassingsmogelijkheden slechts als richtlijn dient.
Datasheets(X)
Voor buisschroefkoppelingen met platte afdichting zoals gebruikt in:
- Sanitair- en verwarmingstechniek (gas en water)
- Pijplijnbouw
- Systeembouw
- Machinebouw
![]() | |
Materiaal | Combinatie van grondstoffen, bestaande uit hoogwaardige aramidevezels, speciale vulstoffen en elastomeren |
Kleur | Groen |
Binnendiameter x buitendiameter x dikte (d1 x d2) | 24 x 34 x 1,8 mm |
Geschikt voor buis (inch) | 1/2 inch |
Max. bedrijfsdruk | 100 bar |
Max. temperatuurbestendigheid | 200 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 250 °C |
Goedkeuringsmarkering | DVGW, KTW-aanbevelingen (Duits) |
Asbestvrij | Ja |
Resistent tegen | Water (goed), Gas (goed), Stoom (goed), Olie (goed), Zuur (goed), Loog (goed) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!