Schroefhaak, gebogen, met kraag
Staal verzinkt houtschroefdraad met flens
SCHROEFHAAK-FLNS-(A2K)-5X90
Art.-nr. 023465 901
EAN 4011231289634
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 86 mm |
Binnendiameter haak (d2) | 14,5 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg) | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Inschroeflengte | 54 mm |
Uitvoering | Met kraag |