Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefhaak, gebogen Met kraag

Staal, gecoat, wit met houtschroefdraad
SCHROEFHAAK-FLENS-WIT-5X90

Art.-nr. 023465 90

EAN 4011231289610

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefhaak, gebogen Met kraag

Art.-nr. 023465 90

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Houtschroefdraad, staal, gecoat, wit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

5 mm

Lengte (l1)

86 mm

Binnendiameter haak (d2)

14,5 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg)

40 mm

Hoogte

14.5

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Kleur

Wit

Uitvoering

Met kraag

Ankerdiameter

8 mm

Max. draagvermogen

12,5 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie