Schroefgereedschap Voor stokschroeven
Schroefgereedschap voor 1/2 inch stokschroeven
INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De drie draadstangen grijpen de draad automatisch bij het inschroeven. Bij het losschroeven gaan de draadstangen automatisch open en geven de draad vrij
- Kan worden gebruikt met 1/2 inch buitenvierkant voor een ratelschroevendraaier of met een adapter voor een elektrische schroevendraaier
Niet geschikt voor slagmoersleutels.
Datasheets(X)
Voor het in- en uitdraaien van stokschroeven, draadstangen en tapeinden
Geschikt voor schroef | M6 |
Diameter (Ø) | 25 mm |
Lengte | 38 mm |