Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefdraadtape

Schroefdraadafdichtingskoord
SCHROEFDRAADAFDICHTING-160M

Art.-nr. 0985031160

EAN 4046777490022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefdraadtape

Art.-nr. 0985031160
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
Universeel afdichtmiddel voor het afdichten van metalen of kunststof schroefdraadverbindingen
  • Eenvoudig uitlijnen en verstellen is mogelijk

  • Geen aanvullende pasta nodig
Bewijs van prestaties

DVGW-getest voor gasleidingen, drinkwaterleidingen (koud/warm) en verwarmingsbuizen conform goedkeuring NV-5142BP7097 Class ARp

Installatie-instructies
Metaal, draad, inchAantal windingen*Max. aantal aansluitingen (op 160 m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512

DVGW-getest voor gasleidingen, drinkwaterleidingen (koud/warm) en verwarmingsbuizen conform goedkeuring NV-5142BP7097 Class ARp

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor persluchttoepassingen, hydraulische toepassingen, pneumatische toepassingen en nog vele andere toepassingen.


Voor het afdichten van verbindingen in de draad (metalen schroefdraad tot 4 inch, kunststof schroefdraad tot 1½) voor: koud drinkwater, warm drinkwater, heet water +130 °C, verwarming en gas

Handleiding

Ruw de schroefdraad op. Wikkel de afdichtingstape om de schroefdraad: start bij het begin van de schroefdraad, houd de tape strak en wikkel deze kruislings in de richting van de schroefdraad. Plaats de afdichtingstape niet rechtstreeks in de schroefdraad. Snijd de afdichtingstape af met een daartoe geschikt mes en druk op het losse uiteinde. Schroef en draai vast met een pijptang. Stel opnieuw af indien nodig.

Materiaal

PA - polyamide

Bekleding

Siliconenhoudende, inerte pasta

Kleur

Wit

Lengte

160 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 130 °C

Goedkeuringsmarkering

DVGW

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie