Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefdraadhanger W-GWA

DRAADSTANG-BEUGEL-M8

Art.-nr. 0864911008

EAN 4045989883431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefdraadhanger W-GWA

Art.-nr. 0864911008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor alle DIGA® CS-apparaten

Snelle, eenvoudige montage


Boren en ankers niet nodig

OpmerkingOok geschikt voor gebruik met BST 350 en BST MA-75
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor afhangingen en bevestiging van klembeugelsn

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voetplaatlengte (A)

64 mm

Voetplaatbreedte (B)

18 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Schroefdraadlengte (lg)

15 mm

Grondplaatdikte (t)

1,5 mm

Nominale diameter

8 mm

Draadtype

Metrisch draad

Hallogeenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sterke gasschiethamer DIGA® CS-2 POWER

DIGA CS2 GAS-POWER.

Sterke gastacker voor bevestigingen op beton, staal en volsteens metselwerk