Schroefdraadafdichtingspasta
FITTINGSKIT BLIK 450 G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DVGW-getest voor gasleidingen, drinkwaterleidingen (koud/warm) en verwarmingsbuizen in overeenstemming met goedkeuring NV-5142BM0126 Class ARp
Datasheets(X)
Verpakking | Bus |
Gewicht inhoud | 450 g |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van cadmium (< 0,1%) | Ja |
Vrij van chroom VI-verbindingen (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) | Yes |
Oplosmiddelvrij (< 1%) | Ja |
Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van halogenen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!