Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/W7cBC2tV2lU

Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 1
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 2
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 3
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 4
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 5
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 6
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 7
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 8
Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC - ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS - 9

Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC

Accu snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC
ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701409000
EAN 4061975268150
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichte en compacte accu snelbouwschroefmachine met schroefvoorzetstuk

Automatische functie


Als de schakelaar in AUTOMODE is vergrendeld, wordt de motor alleen geactiveerd door de contactdruk van de geplaatste schroef. Als gevolg daarvan wordt er een aangename, energiebesparende en geluidsarme werking bereikt.



Snelwisselbithouder


Snelle en handige bitwisselingen, bijv. bij het werken in combinatie met het optionele hulpstuk.



Diepteaanslag


Eenvoudige afstelling van de schroefdiepte voor schonere werkresultaten.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabieler toerental onder belasting.



Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op het accublok.



Plezierig, moeiteloos werken


Uiterst compact en ergonomisch design met een laag gewicht.

Opmerking

✔ WÜRTH M-CUBE accusysteem



✘ CV-accusysteem

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Min./max. onbelast toerental

0-5000 t/min

Max. koppel

5 Nm

Maximale schroefdiameter

5 mm

Gereedschapsopname

1/4 inch snelspankop

Machinegewicht met accu

1,35 kg

Hoogte

183 mm

Lengte

235 mm

Breedte

52 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-V.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Lengtematen, met kleurcode
x 2 st
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Met kleurcode
Universele houder E 6,3 (1/4) Met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L50MM

x 1 st
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE

SCHROEFVOORZETSTUK-MSV 55-TS

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Lichtgewicht hulpstuk voor gebruik met de ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE. Ideaal voor seriemontage om tijd te besparen.
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU LI-ION 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER-machines

KOFFERINLAY-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroeven op strip

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X35

Voor snelle en gemakkelijke bevestiging van gipsplaat of houten latten op houten onderbouw.
Snelbouwschroef met dubbele draad

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-(PHR)-3,9X35/28

Voor het vastschroeven op metalen constructies tot max. 1 mm
Cetus®X-treme 65KB veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS X-TREME-65KB

CETUS
Uitzonderlijk goede bescherming met een casual design