Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefbaar kabeleind linkse draad RVS A4, voor zelfmontage

Schroefterminal linkse draad
SCHROEF-TERMINAL-BI.DR-M6-LINKS-A4-D3,4

Art.-nr. 5176045031

EAN 4052712073793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefbaar kabeleind linkse draad RVS A4, voor zelfmontage

Art.-nr. 5176045031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor een veilige en betrouwbare aansluiting, zelfs zonder hydraulische druk

  • Kan worden verwerkt met alle beschikbare soorten kabel (1X19, 7X7, 7X19)
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 045

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M-L6

Klemdiameter (d2)

12 mm

Lengte (l1)

80 mm

Geschikt voor draaddiameter

3,4 mm

Binnendraadlengte (l2)

35 mm

Binnendraad lengte 2 (l3)

40 mm

Productgewicht (per stuk)

55,000 g

Nominale diameter (d)

6 mm

Binnendiameter (d3)

4,4 mm

Draadtype

Links metrisch draad

Lengte van terminal

80 mm

Schroefdraaddiameter

6 mm

Overig standaard

WN 5176-045

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie