Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefafdichting

Staal verzinkt zelfcentrerend
SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D20

Art.-nr. 04690020

EAN 4048539235902

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefafdichting

Art.-nr. 04690020
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
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
  • Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip (NBR70), voor het afdichten van schroefkoppen (voornamelijk gebruikt met metrische zeskantbouten conform DIN) en flensverbindingen.

  • Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.

  • Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvorming.

  • Geen uitpersing door het metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.

  • Laag aanhaalkoppel

  • Niet opnieuw aanhalen van aangebrachte afdichting

  • Vervangt andere afdichtingen die tot nu toe zijn gebruikt

  • Herbruikbaar

  • Eenvoudige, snelle, betrouwbare en veilige installatie.

  • Installatie boven het hoofd mogelijk

  • Geen speciale bewerking van het metalen oppervlak nodig.

  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C

  • Hardheid van rubberen afdichting: 65-75 Shore
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Professionele installatie:


Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.

Geschikt voor schroef

M20

Binnendiameter (d1)

20 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2 mm

Materiaal

Staal

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Oppervlakte

Verzinkt

Min./max. temperatuurbestendigheid

-35 tot 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

21 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie