Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefafdichting

Staal verzinkt zelfcentrerend
SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D14

Art.-nr. 04690014

EAN 4048539235827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefafdichting

Art.-nr. 04690014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
  • Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip (NBR70), voor het afdichten van schroefkoppen (voornamelijk gebruikt met metrische zeskantbouten conform DIN) en flensverbindingen.

  • Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.

  • Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvorming.

  • Geen uitpersing door het metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.

  • Laag aanhaalkoppel

  • Niet opnieuw aanhalen van aangebrachte afdichting

  • Vervangt andere afdichtingen die tot nu toe zijn gebruikt

  • Herbruikbaar

  • Eenvoudige, snelle, betrouwbare en veilige installatie.

  • Installatie boven het hoofd mogelijk

  • Geen speciale bewerking van het metalen oppervlak nodig.

  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C

  • Hardheid van rubberen afdichting: 65-75 Shore
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Professionele installatie:


Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.

Geschikt voor schroef

M14

Binnendiameter (d1)

14 mm

Buitendiameter (d2)

22 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Materiaal

Staal

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Oppervlakte

Verzinkt

Min./max. temperatuurbestendigheid

-35 tot 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

15 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

15,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie