Schroefafdichting
Staal verzinkt zelfcentrerend
SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip (NBR70), voor het afdichten van schroefkoppen (voornamelijk gebruikt met metrische zeskantbouten conform DIN) en flensverbindingen.
- Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.
- Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvorming.
- Geen uitpersing door het metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.
- Laag aanhaalkoppel
- Niet opnieuw aanhalen van aangebrachte afdichting
- Vervangt andere afdichtingen die tot nu toe zijn gebruikt
- Herbruikbaar
- Eenvoudige, snelle, betrouwbare en veilige installatie.
- Installatie boven het hoofd mogelijk
- Geen speciale bewerking van het metalen oppervlak nodig.
- Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C
- Hardheid van rubberen afdichting: 65-75 Shore
Datasheets(X)
Professionele installatie:
Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.
![]() | |
Geschikt voor schroef | M12 |
Binnendiameter (d1) | 12 mm |
Buitendiameter (d2) | 19 mm |
Dikte (h1) | 1,5 mm |
Materiaal | Staal |
Shore-hardheid A | 70 +/- 5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -35 tot 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 13 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 13,5 mm |