Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefafdichting

Staal verzinkt niet zelfcentrerend
SCHROEFAFD-N.ZELFCENTR-A2K-20,7X28,0X1,5

Art.-nr. 04692016

EAN 4048539236114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefafdichting

Art.-nr. 04692016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Niet zelfcentrerend
  • Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskantbouten volgens DIN) en flensverbindingen.

  • Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik

  • Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming

  • Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk

  • Gering aanhaalmoment

  • Geen naspannen van de ingebouwde ring

  • Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluitringen

  • Kan meerdere keren worden gebruikt

  • Eenvoudige, snelle en veilige montage

  • Bovenhoofdse montage mogelijk

  • Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is niet nodig

  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C

  • Hardheid van rubberen sluitring: 70 ± 5 Shore
Opmerking

Professionele installatie:


Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

M16

Binnendiameter (d1)

20,7 mm

Buitendiameter (d2)

28 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Materiaal

Staal

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Oppervlakte

Verzinkt

Min./max. temperatuurbestendigheid

-35 tot 120 °C

Diameter verzinkboring

28,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie