Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef, zeskantkop met schacht

ISO 4014 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)
BOUT-6K-ISO4014-10.9-SW24-ZFSHR-M16X90

Art.-nr. 418401690

EAN 4059608507998

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef, zeskantkop met schacht

Art.-nr. 418401690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4014 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHR is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


De afkorting ZFSHR heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


  • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

90 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4014

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

38 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-16

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D16,0