Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

Schroef AMO-Therm Mini
SHR-AMO-THERM-MINI-RW30-(A2K)-11,5X252

Art.-nr. 5913115252

EAN 4062856533619

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

Art.-nr. 5913115252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk

Het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze schroef en een adapter die afzonderlijk verkrijgbaar is



Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten


  • Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm (stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte)

  • Adapter met gegoten M8- en M10-binnendraad

  • De adapter bestaat uit twee halve schalen, waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang. De adapter wordt bovendien aan de voor- en achterzijde samengedrukt met de combinatietang. De adapter zit niet strak om de schroefkop, beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid

  • Aansluiting van M6-schroef en ASSY®-D plugschroef (∅3.5–5 mm) mogelijk met adapter-inzetstuk

  • Montage valpijp met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2, kraag en afdichtring

  • Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen
Opmerking

Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem. Een speciale boor voor beton en een andere boor voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment. Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het monteren van lichte tot middelzware lasten (brievenbussen, lampen, bewakingscamera's of valpijpen (meervoudige montage) in geïsoleerde gevels met of zonder pleisterwerk.

Handleiding

Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel. Wij adviseren Kozijn- en gevelafdichtingsmiddel art.nr. 0892320010.

Materiaal

Staal

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Min. boorgatdiepte

288 mm

Nominale boordiameter

10 mm

Diameter verzinkboor

16 mm

Schroefdiameter

11,5 mm

Schroeflengte

252 mm

Maximale dikte isolatiemateriaal

200 mm

Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini
hmin Minimale bouwdeeldikte
dmw Boorgatdiameter, metselwerk
db Boorgatdiameter, beton
dp Boorgatdiameter, pleisterwerk
tD Min. boordiepte (totaal)
hnom Min. diepte
e Dikte van de niet-dragende laag
(ttol + isolatie + ü)
ü Overhang ≥ 1 mm
ttol Dikte van oud pleisterwerk en/of lijm
Trekbelasting in dwarsrichting in combinatie met M8- en M10-verbindingselementen of met ASSY D 5 plugschroef*
Zijdelingse trekbelasting Vrec.
[kN]
Alle isolatiedikten en oppervlakken 0,2
Montageparameters van verbindingselementen in de adapter
Type verbindingselement Max. aanhaalkoppel Mrec. [Nm] Lengte van het aangrijpen van de schroefdraad [mm]
M8 2,5 20-24
M10 3,5 8-12
ASSY-D 4* 0,7 18-24
ASSY-D 5* 1
* met inzetstuk in adapter
Aanbevolen belastingen
Centrische trekbelasting in combinatie met M8- en M10-bevestigingsmiddelen op verschillende oppervlakken Centrische trekbelasting in combinatie met een ASSY-D plugschroef* 4 tot 5 mm op alle oppervlakken
Treksterkte Nrec. Treksterkte Nrec.
Oppervlak [kN] [kN]
Beton C20/25 0,8 Alle oppervlakken 0,25
Volle steen MZ 36 0,8
Volle kalkzandsteen KSV 12 0,8
Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 0,3
Holle kalkzandsteen KSL 12 0,8
Gasbeton PB 4 0,6
Montagegegevens
Nominale boordiameter in metselwerk dmw 10 mm
Nominale boordiameter in beton db 7/16 inch
Min. boorgatdiepte (oppervlak + isolatie + pleisterwerk) tD 288 mm
Isolatiedikte (mm) Verankeringsdiepte in oppervlak hnom (mm)
60 218
80 198
100 178
120 158
140 138
160 118
180 98
200 78
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

AMOTHERM-MINI-ADAPTER-16X59-M8/M10+EINS

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
x 50 st
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L70

x 5 st
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L160MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Venster- en geveldicht

DILITATIE-GEVEL-AFDICHT-WIT-290ML

Afdichting van verbindings- en expansienaden binnen en buiten
Kraag voor bevestiging van valbuizen

ROZET-PLG-(W-ID)

Voor het visueel afdekken van het isolatieanker SHARK® ISO 95-sets en het afstandsmontagesysteem AMO®-Therm Mini
x 10 st
Afdichtring voor kragen

AFDICHTRING-V.AFDEKROZET-M10-36X8X5MM

Zelfklevende afdichtring voor kraag voor HWA-pijpbevestiging
x 50 st
Draadeindstuk DIN 976, RVS A2-70, vorm A

DRAADEIND-STUK-DIN976A-A2/70-M10X45

RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Verzinkboor voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

AMOTHERM-MINI-VERZINKBOOR-D10/16MM

Voor het maken van boorgaten in combinatie met de geschikte boor voor de betreffende verankeringsondergrond.
x 1 st
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels