Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef, sleuf met passchacht, met draad

DIN 927 roestvast staal, A1, blank
SHR-DIN927-A1-M4X5

Art.-nr. 40144 5

EAN 4047376478985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef, sleuf met passchacht, met draad

Art.-nr. 40144 5

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 927 roestvrij staal, A1, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Kophoogte (l1)

5 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (be)

6 mm

Kopdiameter (dk)

5,5 mm

Normering

DIN 927

Materiaal

RVS A1

Hardheidsklasse

12H

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Cilinderkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie