Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

ISO 14581 staal 08.8 zink-nikkel zwart
SCHROEF-PLVZK-ISO14581-08.8-ZNBHL-M6X20

Art.-nr. 401266 20
EAN 4053479666495

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking
  • De kalibratie van de kopmaten bij verzonkenkopschroeven volgens ISO 14581 gebeurt conform ISO 7721

  • Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ook ISO 14581

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk )

11.3 mm

Kophoogte (k1)

3.30 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX30

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie