Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met ring, type 2 Met metrische draad

Staal verzinkt metrische draad type 2 onderlegring
BOUT-6K-SLR-COMBI-SW10-(A2K)-M6X20

Art.-nr. 0129986020

EAN 4046778957609

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met ring, type 2 Met metrische draad

Art.-nr. 0129986020
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
  • Bevestig aan ring, maar vrij draaiend
  • Gehard staal, vergelijkbaar met DIN 6900 en DIN 6901
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 933

Nominale diameter

6 mm

Lengte

20 mm

Schijfdiameter

18 mm

Koptype

Zeskantkop

Ringdikte

1,6 mm

Sleutelwijdte

10 mm

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N914007006014

Kophoogte

4 mm

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie