Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2

ISO 7380-2 010.9 Zi-Ni st zw 1153-dlg. sysko
ASS-SCHR-SYSK-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153

Art.-nr. 5964425300

EAN 4056807754505

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2

Art.-nr. 5964425300
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
Staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09–0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Koptype

Halfronde kop

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks in assortiment of set

1153 st

Productgewicht (per stuk)

4100,000 g

Inclusief Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2:
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW2,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
2,5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X12

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X16

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X20

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X25

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X8

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X10

Hoeveelheid: 100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X12

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X16

Hoeveelheid: 100 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X20

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X25

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X10

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X12

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X16

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X20

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X25

Hoeveelheid: 50 x