Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
ISO 7380-2 staal 010.9 zink-nikkel zwart
SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dc) | 11,8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,75 mm |
Interne aandrijving | HS3 |
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!