Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

ISO 7380-2 staal 010.9 zink-nikkel zwart
SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M4X20

Art.-nr. 425364 20

EAN 4053479678894

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Art.-nr. 425364 20
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
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dc)

9,4 mm

Kophoogte (k1)

2,2 mm

Interne aandrijving

HS2.5

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2

ASS-SCHR-SYSK-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153

Staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
x 1 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-4

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien