Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
SCR-ISO7380-2-010.9-HS4-(VZD)-M6X30
Art.-nr. 425356 30
EAN 4059609110708
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dc) | 13,6 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Interne aandrijving | HS4 |
Normering | 7380-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Koptype | Bolkop |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm van de punt | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 13 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 5,7-11,5 kN |
Corrosiebeschermingsperiode (3) | 192 h |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 300 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ I10I |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!