Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X25

Art.-nr. 006000825

EAN 4011231106917

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006000825
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
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dc)

17,8 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Interne aandrijving

HS5

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW13-(A2K)-M8

Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW13-(A2K)-M8

x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D8,4

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

x 1000 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem