Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X20

Art.-nr. 006000820

EAN 4011231106894

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006000820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dc)

17,8 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Interne aandrijving

HS5

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW13-(A2K)-M8

Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW13-(A2K)-M8

x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D8,4

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

x 1000 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem