Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X12

Art.-nr. 006000612

EAN 4011231106696

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006000612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dc)

13,6 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Interne aandrijving

HS4

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

13 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

5,7-11,5 kN

Corrosiebeschermingsperiode (3)

48 h

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 300 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ I10I

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
x 12 st
Borgtandmoer W-0273, staal 10 verzinkt

FLENSMOER-6K-RIPP-10-(A2K)-M6

x 500 st
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW10-(A2K)-M6

x 500 st
Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW10-(A2K)-M6

x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-6

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D6,4

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 st
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
x 1 st
3/8 inch momentsleutel met doordrukratel

MOMENTSLEUTEL-3/8IN-12-60NM

Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 3/8 inch doorsteekvierkant en ratel
x 1 st
Premium momentsleutel 3/8 inch met doorsteekratel

MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-3/8IN-(12-60NM)

Hoogwaardige momentsleutel met 3/8 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop
x 1 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(A2K)-6

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-SW10-(A2K)-M6

x 500 st