Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK2,5-A2K-M4X16
Art.-nr. 006000416
EAN 4011231106474
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dc) | 9,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Interne aandrijving | HS2.5 |
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!