Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank

ISO 7380-2 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK5-M8X25

Art.-nr. 009802825

EAN 4024835189514

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank

Art.-nr. 009802825
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
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dc)

17,8 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Interne aandrijving

HS5

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroef, afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1000 stuks

ASS-SCHRF-ISO7380/2-A2/070-1000X-SYSKO

ISO 7380-2, RVS A2, blank in systeemkoffer 4.4.1
x 1 st
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A2-70-SW13-M8

x 100 st
Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW13-M8

Met borgvertanding
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-13,0X8,4X1,00

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D8,4

Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank

FLENSMOER-6K-EN1661-A2/70-SW13-M8

x 100 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-8

Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-8

Hardheidsklasse 200 HV
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank

ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW13-M8