Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank
ISO 7380-2 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dc) | 9,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Interne aandrijving | HS2.5 |
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!