Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank

ISO 7380-2 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X20

Art.-nr. 009802420

EAN 4024835188999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank

Art.-nr. 009802420
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
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dc)

9,4 mm

Kophoogte (k1)

2,2 mm

Interne aandrijving

HS2.5

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroef, afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1000 stuks

ASS-SCHRF-ISO7380/2-A2/070-1000X-SYSKO

ISO 7380-2, RVS A2, blank in systeemkoffer 4.4.1
x 1 st
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW7-M4

Met borgvertanding
x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-4

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-7,0X4,3X0,70

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D4,3

Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-4

Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-4

Hardheidsklasse 200 HV