Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank
ISO 7380-2 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X16
Art.-nr. 009802416
EAN 4024835188975
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dc) | 9,4 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Interne aandrijving | HS2.5 |
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!