Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal FK010.9, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

ISO 7380-1 staal 010.9 zink-nikkel
SCHRF-ISO7380/1-010.9-IS3-(ZNSHL)-M5X45

Art.-nr. 425295 45

EAN 4046777378528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal FK010.9, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 425295 45

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 - 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

45 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS3

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

22 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-5

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW8-(ZNSHL)-M5

x 500 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 300 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZNSH)-5