Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-A2K-M8X20
Art.-nr. 006001820
EAN 4011231107679
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 4,4 mm |
Normering | ISO 7380-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Corrosiebeschermingsperiode | 48 h |
Koptype | Bolkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!