Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X25

Art.-nr. 006001625

EAN 4011231107532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006001625

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

10,5 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS4

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgtandmoer

FLENSMOER-6K-RIPP-10-(A2K)-M6

W-0273, staal 10, verzinkt
x 500 st
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW10-(A2K)-M6

x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-6

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D6,4

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem