Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X16

Art.-nr. 006001616

EAN 4011231107495

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006001616
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
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

10,5 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS4

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgtandmoer

FLENSMOER-6K-RIPP-10-(A2K)-M6

W-0273, staal 10, verzinkt
x 500 st
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

Zeskantmoer met flens DIN 6923, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-10-SW10-(A2K)-M6

x 1000 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-6

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D6,4

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem