Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK3-A2K-M5X25

Art.-nr. 006001525

EAN 4011231107419

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 006001525

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS3

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW8-(A2K)-M5

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-5

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D5,3

Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

x 1000 st