Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt
SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK2,5-A2K-M4X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,6 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Normering | ISO 7380-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Corrosiebeschermingsperiode | 48 h |
Koptype | Bolkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS2.5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!