Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank
ISO 7380-1 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X25
Art.-nr. 009801825
EAN 4024835187763
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 4,4 mm |
Normering | ISO 7380-1 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Bolkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!