Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank

ISO 7380-1 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK3-M5X25

Art.-nr. 009801525

EAN 4024835187213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank

Art.-nr. 009801525
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
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS3

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW8-M5

Met borgvertanding
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-5

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-9,0X5,3X0,70

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D5,3

x 2000 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-5

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank

ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW8-M5

x 500 st