Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef, lenskop, voor kunststof

WÜPLAST W1452 blank staal 10.9, lenskop TX
SHR-BCLK-W1452-T10-10.9-3,5X25

Art.-nr. 422883525

EAN 4054458448071

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef, lenskop, voor kunststof

Art.-nr. 422883525

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

W 1452, staal 10.9, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kophoogte (k1)

2,3 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

TX10

Koptype

Panhead

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie