Schroef dun plaatmat. DBS verzinkt staal riem
Schroef dun plaatmat. DBS verzinkt staal riem
SHR-DBS-PANHD-OPBAND-AW25-(A3K)-4,8X20
Art.-nr. 020014820
EAN 4050642919716
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Soort aandrijving | RW |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Punt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 9 mm |
Kophoogte (k1) | 3,7 mm |
Interne aandrijving (s1) | AW 25 |
Externe aandrijving (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 2,5 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 1,25 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!