Schroef, afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1000 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2
ISO 7380-2 staal 010.9 verzinkt 1000 stuks sysko
ASS-SCHR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-A2K-1000X
Art.-nr. 5964006001
EAN 4056807717128
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroeven met afgevlakte bolkop met binnenzeskant
- M4 x 8-20 mm
- M5 x 10-25 mm
- M6 x 10-25 mm
- M8 x 16-30 mm
Datasheets(X)
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Halfronde kop |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1000 st |
Productgewicht (per stuk) | 4700,000 g |
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK2,5-A2K-M4X10
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK2,5-A2K-M4X16
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK2,5-A2K-M4X20
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK2,5-A2K-M4X8
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK3-A2K-M5X10
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK3-A2K-M5X16
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK3-A2K-M5X20
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK3-A2K-M5X25
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X10
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X16
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X20
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK4-A2K-M6X25
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X16
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X20
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X25
SCHROEF-ISO7380/2-010.9-BZK5-A2K-M8X30