Schroef, afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1000 stuks
ISO 7380-2 RVS A2 blank 1000 st. Sysko
ASS-SCHRF-ISO7380/2-A2/070-1000X-SYSKO
Art.-nr. 5964009801
EAN 4056807231945
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroeven met platgedrukte halfronde kop, kraag en binnenzeskant M4, M5, M6 en M8
Datasheets(X)
Normering | ISO 7380-2 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Halfronde kop |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1000 st |
Productgewicht (per stuk) | 5150,000 g |
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X10
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X16
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X20
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK2,5-M4X8
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK3-M5X10
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK3-M5X16
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK3-M5X20
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK3-M5X25
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK4-M6X10
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK4-M6X16
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK4-M6X20
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK4-M6X25
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK5-M8X16
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK5-M8X20
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK5-M8X25
SCHROEF-FL-ISO7380/2-A2/070-BZK5-M8X30