Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef, afgevlakte bolkop, met binnenzeskant, assortiment 1000 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-1

ISO 7380-1 staal 010.9 verzinkt 1000 stuks sysko
ASS-SCHR-SYSKO-ISO7380/1-010.9-A2K-1000X

Art.-nr. 5964006000

EAN 4056807717111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef, afgevlakte bolkop, met binnenzeskant, assortiment 1000 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-1

Art.-nr. 5964006000
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
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Schroeven met afgevlakte bolkop met binnenzeskant


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Halfronde kop

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks in assortiment of set

1000 st

Productgewicht (per stuk)

4700,000 g

Inclusief Schroef, afgevlakte bolkop, met binnenzeskant, assortiment 1000 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-1:
25 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-A2K-M8X16

Omschrijving:
M8 x 16 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-A2K-M8X20

Omschrijving:
M8 x 20 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-A2K-M8X25

Omschrijving:
M8 x 25 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK5-A2K-M8X30

Omschrijving:
M8 x 30 mm
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK2,5-A2K-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK2,5-A2K-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK2,5-A2K-M4X20

Omschrijving:
M4 x 20 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK2,5-A2K-M4X8

Omschrijving:
M4 x 8 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK3-A2K-M5X10

Omschrijving:
M5 x 10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK3-A2K-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK3-A2K-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK3-A2K-M5X25

Omschrijving:
M5 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X10

Omschrijving:
M6 x 10 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-ISO7380/1-010.9-BZK4-A2K-M6X25

Omschrijving:
M6 x 25 mm
Hoeveelheid: 50 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW2,5-1/4IN-L25MM

x 5 st
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

x 5 st
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

x 5 st
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

x 5 st